Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral24
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Número de dientes60
- Tipo de orificioTerminado
- Diámetro interno3/8 pulg.
- Diámetro exterior2.583 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso2-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo1-1/4 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero1/8 x 1/16 pulg.
- Ancho general0.63 pulg.
- Proyección del concentrador0.38 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09620
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711096208
- Peso0.40 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo