Motion
H2496
Engranaje recto, 24 DP, 14 1/2 PA, 96 dientes, acero
Artículo MI #00368737
No. Fabricante H2496
Precio222.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 24 DP, 14 1/2 PA, 96 dientes, acero
Artículo MI #00368737
No. Fabricante H2496
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
Su precio$222.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H2496 ENGRANAJE DE ACERO SPUR

Especificaciones

  • Paso diametral
    24
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Número de dientes
    96
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.083 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Ancho general
    3/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    09624
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711096246
  • Peso
    1.00 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo