Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral32
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara0.188 pulg.
- Número de dientes18
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/16 pulg.
- Diámetro exterior0.624 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro de paso0.562 pulg.
- Diámetro del cubo0.45 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.497 pulg.
- Proyección del concentrador0.31 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09538
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711095386
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo