Descripción general
- Engranaje recto de orificio mínimo de castaño
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Paso diametral32
- Ángulo de presión14.5
- Ancho de la cara0.1875 pulg.
- Número de dientes18
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.1875 pulg.
- Diámetro exterior0.6200 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorB Hub
- Diámetro de paso0.5620 pulg.
- Diámetro del cubo0.4688 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.5000 pulg.
- Proyección del concentrador0.3125 pulg.
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricante1209998
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289121199
- Peso52.40 lb