Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral32
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara0.188 pulg.
- Número de dientes20
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/4 pulg.
- Diámetro exterior0.687 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro de paso5/8 pulg.
- Diámetro del cubo0.52 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.497 pulg.
- Proyección del concentrador0.31 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09540
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711095409
- Peso0.03 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo