Motion
H3224
Engranaje recto, 32 DP, 14 1/2 PA, 24 dientes, acero
Artículo MI #00368751
No. Fabricante H3224
Precio108.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 32 DP, 14 1/2 PA, 24 dientes, acero
Artículo MI #00368751
No. Fabricante H3224

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio108.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H3224 ENGRANAJE DE RESORTE DE ACERO

Especificaciones

  • Paso diametral
    32
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    0.188 pulg.
  • Número de dientes
    24
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    5/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.812 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.64 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    0.497 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.31 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    09544
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711095447
  • Peso
    0.04 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo