Motion
H3240
Engranaje recto, 32 DP, 14 1/2 PA, 40 dientes, acero
Artículo MI #00368761
No. Fabricante H3240
Precio91.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 32 DP, 14 1/2 PA, 40 dientes, acero
Artículo MI #00368761
No. Fabricante H3240

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio91.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H3240 ENGRANAJE DE RESORTE DE ACERO

Especificaciones

  • Paso diametral
    32
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    0.188 pulg.
  • Número de dientes
    40
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.312 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.88 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    0.567 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.38 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    09554
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711095546
  • Peso
    0.12 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo