Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral32
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara0.188 pulg.
- Número de dientes56
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/8 pulg.
- Diámetro exterior1.812 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro de paso1-3/4 pulg.
- Diámetro del cubo1 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.567 pulg.
- Proyección del concentrador0.38 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09558
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711095584
- Peso0.19 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo