Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral32
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara0.188 pulg.
- Número de dientes80
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/8 pulg.
- Diámetro exterior2.562 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro de paso2-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo1.12 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.567 pulg.
- Proyección del concentrador0.38 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09562
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711095621
- Peso0.35 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo