Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral32
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara0.188 pulg.
- Número de dientes96
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/8 pulg.
- Diámetro exterior3.062 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro de paso3 pulg.
- Diámetro del cubo1-1/4 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.687 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09564
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711095645
- Peso0.50 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo