Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral24
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Número de dientes144
- Tipo de orificioTerminado
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Diámetro exterior6.083 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso6 pulg.
- Diámetro del cubo2-1/4 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general3/4 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09628
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711096284
- Peso2.20 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo