Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral32
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara0.188 pulg.
- Número de dientes192
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/8 pulg.
- Diámetro exterior6.062 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro de paso6 pulg.
- Diámetro del cubo2.12 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.687 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09570
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711095706
- Peso1.70 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo