Descripción general
Especificaciones
- Paso6 pulg.
- Dirección de rotaciónIzquierda
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de dientes24
- Diámetro de paso4 pulg.
- Ancho de la cara1 pulg.
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- MaterialBronce
- Ángulo de hélice45 °
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro del cubo2-1/2 pulg.
- Proyección del concentrador3/4 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg.
- Endurecimiento del aceroEndurecido
- Peso4.00 lb