Motion
HB636R
Engranaje helicoidal, 45 helicoidal, 6 DP, 14.5 PA, 36 dientes, RH
Artículo MI #00368847
No. Fabricante HB636R
Precio1,351.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje helicoidal, 45 helicoidal, 6 DP, 14.5 PA, 36 dientes, RH
Artículo MI #00368847
No. Fabricante HB636R
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
Precio1,351.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HB636R ENGRANAJE HÉLICO BRNZ

Especificaciones

  • Paso
    6 pulg.
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de dientes
    36
  • Diámetro de paso
    6 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Material
    Bronce
  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro del cubo
    2-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    3/4 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Endurecido
  • Peso
    6.60 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo