Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje del piñón cónico
- Paso16
- Tipo de dienteRecto
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes12
- Diámetro de paso3/4 pulg.
- Ancho de la cara0.19 pulg.
- Diámetro interno3/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro del cubo0.66 pulg.
- Proyección del concentrador0.34 pulg.
- Ancho total del engranaje0.575 pulg.
- Distancia de montaje1-1/8 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- UPC_NO781711118603
- Peso0.04 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados