Descripción general
Descripción del fabricante
HL150Y-P ENGRANAJE STL CON PIÑÓN EN H
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje del piñón cónico
- Paso14
- Tipo de dienteRecto
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes14
- Diámetro de paso1 pulg.
- Ancho de la cara0.35 pulg.
- Diámetro interno3/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro del cubo0.81 pulg.
- Proyección del concentrador0.56 pulg.
- Ancho total del engranaje0.965 pulg.
- Distancia de montaje1-5/8 pulg.
- Tamaño del chavetero3/32 x 3/64 pulg.
- Endurecimiento del aceroEndurecido
- UPC_NO781711118689
- Peso0.15 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad