Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje del piñón cónico
- Paso12
- Tipo de dienteRecto
- Relación1.5:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes18
- Diámetro de paso1-1/2 pulg.
- Ancho de la cara0.41 pulg.
- Diámetro interno1/2 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro del cubo1-1/4 pulg.
- Proyección del concentrador0.66 pulg.
- Ancho total del engranaje1.13 pulg.
- Distancia de montaje1-7/8 pulg.
- Tamaño del chavetero1/8 x 1/16 pulg.
- Endurecimiento del aceroEndurecido
- UPC_NO781711118726
- Peso0.35 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados