Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Paso10
- Tipo de dienteRecto
- Relación1.5:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes30
- Diámetro de paso3 pulg.
- Ancho de la cara0.58 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro del cubo2-1/2 pulg.
- Proyección del concentrador1 pulg.
- Ancho total del engranaje1.445 pulg.
- Distancia de montaje2-1/4 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Endurecimiento del aceroEndurecido
- UPC_NO781711118788
- Peso2.00 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados