Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Paso10
- Tipo de dienteRecto
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes40
- Diámetro de paso4 pulg.
- Ancho de la cara0.72 pulg.
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro del cubo3 pulg.
- Proyección del concentrador1.19 pulg.
- Ancho total del engranaje1.695 pulg.
- Distancia de montaje2-1/2 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Endurecimiento del aceroEndurecido
- UPC_NO781711118825
- Peso3.60 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados