Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje del piñón cónico
- Paso10
- Tipo de dienteRecto
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes20
- Diámetro de paso2 pulg.
- Ancho de la cara0.72 pulg.
- Diámetro interno7/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro del cubo1-3/4 pulg.
- Proyección del concentrador1.06 pulg.
- Ancho total del engranaje1.805 pulg.
- Distancia de montaje3-1/8 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Endurecimiento del aceroEndurecido
- UPC_NO781711118849
- Peso0.80 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados