Motion
HL158Y-P
Engranaje cónico, 6 DP, 20 PA, 2:1 R, 18 dientes, acero
Artículo MI #00368945
No. Fabricante HL158Y-P
Precio583.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje cónico, 6 DP, 20 PA, 2:1 R, 18 dientes, acero
Artículo MI #00368945
No. Fabricante HL158Y-P
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
Su precio$583.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HL158Y-P ENGRANAJE STL CON PIÑÓN EN H

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje del piñón cónico
  • Paso
    6
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    2:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    18
  • Diámetro de paso
    3 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.06 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Diámetro del cubo
    2-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.59 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    2.765 pulg.
  • Distancia de montaje
    4-3/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Endurecido
  • UPC_NO
    781711118924
  • Peso
    3.20 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes biselados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo