Descripción general
Especificaciones
- Paso10 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Diámetro de paso1-1/4 pulg.
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Ancho de la cara2 pulg.
- MaterialAcero
- Ángulo de ataque4° 34'
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Jefe0.3142 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Endurecimiento del aceroEndurecido
- Peso0.50 lb