Motion
HLK103Y
Engranaje de inglete, 10 DP, 20 PA, 1:1 R, 20 dientes, acero
Artículo MI #00368979
No. Fabricante HLK103Y
Precio186.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de inglete, 10 DP, 20 PA, 1:1 R, 20 dientes, acero
Artículo MI #00368979
No. Fabricante HLK103Y

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio186.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HLK103Y ENGRANAJE STL AL/INTRODUCTOR

Especificaciones

  • Paso
    10
  • Tipo de diente
    Recto
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    20
  • Diámetro de paso
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.45 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Diámetro del cubo
    1.62 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.81 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    1.364 pulg.
  • Distancia de montaje
    2 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Dientes endurecidos
  • UPC_NO
    781711123447
  • Peso
    0.66 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de inglete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo