Descripción general
- Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
- Se debe proporcionar un soporte de cojinete adecuado. Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso.
- Ángulo de presión y número de dientes Los engranajes cónicos en espiral y miter tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de dientes rectos
- Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Paso10
- Tipo de dienteRecto
- Ángulo de presión20
- Número de dientes20
- Diámetro de paso2.0000 pulg.
- Ancho de la cara0.4400 pulg.
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Paso diametral10
- MaterialAcero
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro del cubo1.6250 pulg.
- Proyección del concentrador0.8125 pulg.
- Ancho total del engranaje1-23/64 pulg.
- Distancia de montaje2.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Endurecimiento del aceroEndurecido
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricanteYSM10F20HX3/4
- Número de Upc del fabricante662289186440
- Página de producto del fabricante
- Peso0.68 lb