Descripción general
Especificaciones
- Paso10
- Tipo de dienteRecto
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes25
- Diámetro de paso2-1/2 pulg.
- Ancho de la cara0.56 pulg.
- Diámetro interno7/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro del cubo2 pulg.
- Proyección del concentrador0.94 pulg.
- Ancho total del engranaje1.63 pulg.
- Distancia de montaje2.438 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Endurecimiento del aceroDientes endurecidos
- UPC_NO781711123461
- Peso1.25 lb
- Tipo de productoEngranajes de inglete