Motion
HLK105YA
Engranaje de inglete, 8 DP, 20 PA, 1:1 R, 24 dientes, acero
Artículo MI #00368989
No. Fabricante HLK105YA
Precio258.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de inglete, 8 DP, 20 PA, 1:1 R, 24 dientes, acero
Artículo MI #00368989
No. Fabricante HLK105YA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio258.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HLK105YA ENGRANAJE STL AL/INTRODUCTOR

Especificaciones

  • Paso
    8
  • Tipo de diente
    Recto
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    24
  • Diámetro de paso
    3 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.68 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Diámetro del cubo
    2-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    1.786 pulg.
  • Distancia de montaje
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Dientes endurecidos
  • Peso
    2.20 libras, 2.285

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo