Motion
YSM8F24HX1

Browning (RRX)
YSM8F24HX1

1228881 Engranaje de inglete de diente recto - 8 DP, ángulo de presión de 20 °, 24 dientes, acabado con chaveta, ancho de cara de 0.64 pulg.
Artículo MI #00368990
No. Fabricante YSM8F24HX1
Precio507.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
YSM8F24HX1

1228881 Engranaje de inglete de diente recto - 8 DP, ángulo de presión de 20 °, 24 dientes, acabado con chaveta, ancho de cara de 0.64 pulg.
Artículo MI #00368990
No. Fabricante YSM8F24HX1
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
Su precio$507.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE YSM8F24H X 1 MITRO
  • Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
  • Se debe proporcionar un soporte de cojinete adecuado. Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso.
  • Ángulo de presión y número de dientes Los engranajes cónicos en espiral y miter tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de dientes rectos
  • Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Paso
    8
  • Tipo de diente
    Recto
  • Ángulo de presión
    20
  • Número de dientes
    24
  • Diámetro de paso
    3.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.6400 pulg.
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Paso diametral
    8
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Diámetro del cubo
    2.2500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.0625 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    1-49/64 pulg.
  • Distancia de montaje
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Endurecido
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    YSM8F24HX1
  • Número de Upc del fabricante
    662289276486
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    1.90 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo