Descripción general
Especificaciones
- Paso8
- Tipo de dienteRecto
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes28
- Diámetro de paso3-1/2 pulg.
- Ancho de la cara0.77 pulg.
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro del cubo2-1/2 pulg.
- Proyección del concentrador1-1/4 pulg.
- Ancho total del engranaje2.099 pulg.
- Distancia de montaje3-1/4 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Endurecimiento del aceroDientes endurecidos
- UPC_NO781711123645
- Peso2.50 lb
- Tipo de productoEngranajes de inglete