Motion
HLK110Y
Engranaje de inglete, 16 DP, 20 PA, 1:1 R, 16 dientes, acero
Artículo MI #00369014
No. Fabricante HLK110Y
Precio89.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de inglete, 16 DP, 20 PA, 1:1 R, 16 dientes, acero
Artículo MI #00369014
No. Fabricante HLK110Y

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$89.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HLK110Y ENGRANAJE STL AL/INTRODUCTOR

Especificaciones

  • Paso
    16
  • Tipo de diente
    Recto
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    16
  • Diámetro de paso
    1 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.23 pulg.
  • Diámetro interno
    3/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Diámetro del cubo
    3/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.44 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    0.755 pulg.
  • Distancia de montaje
    1.062 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/32 x 3/64 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Dientes endurecidos
  • UPC_NO
    781711123263
  • Peso
    0.06 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de inglete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo