Motion
HLK114Y
Engranaje de inglete, 12 DP, 20 PA, 1:1 R, 30 dientes, acero
Artículo MI #00369019
No. Fabricante HLK114Y
Precio273.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de inglete, 12 DP, 20 PA, 1:1 R, 30 dientes, acero
Artículo MI #00369019
No. Fabricante HLK114Y
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
Precio273.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HLK114Y ENGRANAJE STL AL/INTRODUCTOR

Especificaciones

  • Paso
    12
  • Tipo de diente
    Recto
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    30
  • Diámetro de paso
    2-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.55 pulg.
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Diámetro del cubo
    1.62 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.84 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    1.489 pulg.
  • Distancia de montaje
    2.312 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Dientes endurecidos
  • UPC_NO
    781711123324
  • Peso
    1.04 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de inglete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo