Motion
YSM12F30HX5/8

Browning (RRX)
YSM12F30HX5/8

1228816 Engranaje de inglete de diente recto - 12 DP, ángulo de presión de 20 °, 30 dientes, acabado con chaveta, ancho de cara de 0.54 pulg.
Artículo MI #00369020
No. Fabricante YSM12F30HX5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
YSM12F30HX5/8

1228816 Engranaje de inglete de diente recto - 12 DP, ángulo de presión de 20 °, 30 dientes, acabado con chaveta, ancho de cara de 0.54 pulg.
Artículo MI #00369020
No. Fabricante YSM12F30HX5/8

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE YSM12F30H X 5/8 INTRODUCTORES
  • Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
  • Se debe proporcionar un soporte de cojinete adecuado. Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso.
  • Ángulo de presión y número de dientes Los engranajes cónicos en espiral y miter tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de dientes rectos
  • Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Paso
    12
  • Tipo de diente
    Recto
  • Ángulo de presión
    20
  • Número de dientes
    30
  • Diámetro de paso
    2.5000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.5400 pulg.
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Paso diametral
    12
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Diámetro del cubo
    1.6250 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.8437 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    1-31/64 pulg.
  • Distancia de montaje
    2.3125 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Endurecido
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    YSM12F30HX5/8
  • Número de Upc del fabricante
    662289126392
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    1.04 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo