Motion
HMK824

Martin
HMK824

Engranaje de inglete de diente recto - 8 DP, ángulo de presión de 20 °, 24 dientes, mandrinado a medida, ancho de cara de 0.64 in
Artículo MI #00369026
No. Fabricante HMK824
Precio183.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
HMK824

Engranaje de inglete de diente recto - 8 DP, ángulo de presión de 20 °, 24 dientes, mandrinado a medida, ancho de cara de 0.64 in
Artículo MI #00369026
No. Fabricante HMK824
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
Su precio$183.07/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE HMK824 MITROS

Especificaciones

  • Paso
    8
  • Tipo de diente
    Recto
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    24
  • Diámetro de paso
    3 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.64 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Diámetro del cubo
    1.75 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.813 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    1-37/64 pulg.
  • Distancia de montaje
    2.5625 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B15.1
  • UPC_NO
    697950051666
  • Catálogo del fabricante
  • Engranaje de acoplamiento
    M627, M627A, HM627, HM627A, HMK627A
  • Ubicación del tornillo de fijación
    Sobre el chavetero
  • Tamaño del tornillo de fijación
    1/4-20x1/4 pulg.
  • Peso
    1.46 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de inglete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos