Motion
HLK116Y
Engranaje de inglete, 8 DP, 20 PA, 1:1 R, 24 dientes, acero
Artículo MI #00369029
No. Fabricante HLK116Y
Precio247.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de inglete, 8 DP, 20 PA, 1:1 R, 24 dientes, acero
Artículo MI #00369029
No. Fabricante HLK116Y

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$247.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HLK116Y ENGRANAJE STL AL/INTRODUCTOR

Especificaciones

  • Paso
    8
  • Tipo de diente
    Recto
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    24
  • Diámetro de paso
    3 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.68 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Diámetro del cubo
    2-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    1.786 pulg.
  • Distancia de montaje
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Dientes endurecidos
  • UPC_NO
    781711123683
  • Peso
    1.50 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de inglete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo