Motion
HMK1025B

Martin
HMK1025B

Engranaje de inglete de diente recto - 10 DP, ángulo de presión de 20 °, 25 dientes, mandrinado a medida, ancho de cara de 0.55 in
Artículo MI #00369073
No. Fabricante HMK1025B
Precio155.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
HMK1025B

Engranaje de inglete de diente recto - 10 DP, ángulo de presión de 20 °, 25 dientes, mandrinado a medida, ancho de cara de 0.55 in
Artículo MI #00369073
No. Fabricante HMK1025B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio155.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK1025BMITER ENGRANAJE

Especificaciones

  • Paso
    10
  • Tipo de diente
    Recto
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    25
  • Diámetro de paso
    2.5 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.55 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Diámetro del cubo
    2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.938 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    1-5/8 pulg.
  • Distancia de montaje
    2.4375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 X 1/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B15.1
  • UPC_NO
    697950051994
  • Catálogo del fabricante
  • Engranaje de acoplamiento
    M627, M627A, HM627, HM627A, HMK627A
  • Ubicación del tornillo de fijación
    Sobre el chavetero
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/16-18x5/16 pulg.
  • Peso
    1.12 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de inglete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos