Motion
HMK828A

Martin
HMK828A

Engranaje de inglete de diente recto - 8 DP, ángulo de presión de 20 °, 28 dientes, acabado con chaveta, ancho de cara de 3/4 pulg.
Artículo MI #00369078
No. Fabricante HMK828A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
HMK828A

Engranaje de inglete de diente recto - 8 DP, ángulo de presión de 20 °, 28 dientes, acabado con chaveta, ancho de cara de 3/4 pulg.
Artículo MI #00369078
No. Fabricante HMK828A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE HMK828A MITROS

Especificaciones

  • Paso
    8
  • Tipo de diente
    Recto
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    28
  • Diámetro de paso
    3-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Diámetro del cubo
    2-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1-1/4 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    2-3/32 pulg.
  • Distancia de montaje
    3-1/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    2.70 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos