Descripción general
Especificaciones
- Paso12
- Tipo de dienteEspiral derecha
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes15
- Diámetro de paso1-1/4 pulg.
- Ancho de la cara0.3 pulg.
- Diámetro interno1/2 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro del cubo1 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Ancho total del engranaje0.864 pulg.
- Distancia de montaje1-1/4 pulg.
- Ángulo espiral35 °
- Tamaño del chavetero1/8 x 1/16 pulg.
- Endurecimiento del aceroEndurecido
- Peso0.16 libras, 0.155