Motion
HLSK102Y-L
Engranaje miter en espiral, 12 DP, 20 PA, 35 Ángulo en espiral, 1:1 R, 18 dientes
Artículo MI #00369087
No. Fabricante HLSK102Y-L
Precio326.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje miter en espiral, 12 DP, 20 PA, 35 Ángulo en espiral, 1:1 R, 18 dientes
Artículo MI #00369087
No. Fabricante HLSK102Y-L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio326.70 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE STL DE HLSK102Y L H/ESPIRAL

Especificaciones

  • Paso
    12
  • Tipo de diente
    Espiral izquierda
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    18
  • Diámetro de paso
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.34 pulg.
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Diámetro del cubo
    1-1/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.56 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    1.021 pulg.
  • Distancia de montaje
    1-1/2 pulg.
  • Ángulo espiral
    35 °
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Endurecido
  • Peso
    0.33 libras, 0.615

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo