Motion
YSMS10F25LHX7/8

Browning (RRX)
YSMS10F25LHX7/8

1229699 Engranaje de inglete en espiral izquierdo - 10 DP, ángulo de presión de 20 °, 25 dientes, acabado con chaveta, ancho de cara de 0.57 pulg.
Artículo MI #00369101
No. Fabricante YSMS10F25LHX7/8
Precio1,422.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
YSMS10F25LHX7/8

1229699 Engranaje de inglete en espiral izquierdo - 10 DP, ángulo de presión de 20 °, 25 dientes, acabado con chaveta, ancho de cara de 0.57 pulg.
Artículo MI #00369101
No. Fabricante YSMS10F25LHX7/8
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
Precio1,422.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE YSMS10F25LH MITROS
  • Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
  • Se debe proporcionar un soporte de cojinete adecuado. Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso.
  • Ángulo de presión y número de dientes Los engranajes cónicos en espiral y miter tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de dientes rectos
  • Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Paso
    10
  • Tipo de diente
    Espiral izquierda
  • Ángulo de presión
    20
  • Número de dientes
    25
  • Diámetro de paso
    2.5000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.5700 pulg.
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Paso diametral
    10
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Diámetro del cubo
    2.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.9375 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    1-5/8 pulg.
  • Distancia de montaje
    2.4370 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Endurecido
  • Ángulo de hélice
    35
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    YSMS10F25LHX7/8
  • Número de Upc del fabricante
    662289297269
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    1.31 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo