Descripción general
Especificaciones
- Paso7
- Tipo de dienteEspiral izquierda
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes21
- Diámetro de paso3 pulg.
- Ancho de la cara0.69 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro del cubo2-1/2 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Ancho total del engranaje1.786 pulg.
- Distancia de montaje2-3/4 pulg.
- Ángulo espiral35 °
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Endurecimiento del aceroEndurecido
- Peso1.90 lb