Motion
HLSK106Y-L
Engranaje miter en espiral, 8 DP, 20 PA, 35 Ángulo en espiral, 1:1 R, 28 dientes
Artículo MI #00369110
No. Fabricante HLSK106Y-L
Precio760.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje miter en espiral, 8 DP, 20 PA, 35 Ángulo en espiral, 1:1 R, 28 dientes
Artículo MI #00369110
No. Fabricante HLSK106Y-L
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
Precio760.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE STL DE HLSK106Y L H/ESPIRAL

Especificaciones

  • Paso
    8
  • Tipo de diente
    Espiral izquierda
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    28
  • Diámetro de paso
    3-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.78 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Diámetro del cubo
    2-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1-1/4 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    2.099 pulg.
  • Distancia de montaje
    3-1/4 pulg.
  • Ángulo espiral
    35 °
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Endurecido
  • Peso
    2.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo