Descripción general
- Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
- Se debe proporcionar un soporte de cojinete adecuado. Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso.
- Ángulo de presión y número de dientes Los engranajes cónicos en espiral y miter tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de dientes rectos
- Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Paso6
- Tipo de dienteEspiral izquierda
- Ángulo de presión20
- Número de dientes24
- Diámetro de paso4.0000 pulg.
- Ancho de la cara0.8900 pulg.
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Paso diametral6
- MaterialAcero
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro del cubo3.0000 pulg.
- Proyección del concentrador1.3125 pulg.
- Ancho total del engranaje2-5/16 pulg.
- Distancia de montaje3.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Endurecimiento del aceroEndurecido
- Ángulo de hélice35
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricanteYSMS6F24LHX 1 1/2
- Número de Upc del fabricante662289267385
- Página de producto del fabricante
- Peso4.18 lb