Descripción general
Especificaciones
- Paso6
- Tipo de dienteEspiral derecha
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes24
- Diámetro de paso4 pulg.
- Ancho de la cara0.89 pulg.
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro del cubo3 pulg.
- Proyección del concentrador1.31 pulg.
- Ancho total del engranaje2.317 pulg.
- Distancia de montaje3-5/8 pulg.
- Ángulo espiral35 °
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Endurecimiento del aceroEndurecido
- Peso4.10 lb