Descripción general
Especificaciones
- Paso18
- Tipo de dienteEspiral izquierda
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes18
- Diámetro de paso1 pulg.
- Ancho de la cara0.22 pulg.
- Diámetro interno3/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro del cubo3/4 pulg.
- Proyección del concentrador0.44 pulg.
- Ancho total del engranaje0.739 pulg.
- Distancia de montaje1.062 pulg.
- Ángulo espiral35 °
- Tamaño del chavetero3/32 x 3/64 pulg.
- Endurecimiento del aceroEndurecido
- Peso0.05 lb