Motion
YSMS5F25RHX 1 3/8

Browning (RRX)
YSMS5F25RHX 1 3/8

1229780 Engranaje de picador de dientes en espiral derecho - 5 DP, ángulo de presión de 20 °, 25 dientes, acabado con chaveta, ancho de cara de 1.14 in
Artículo MI #00369138
No. Fabricante YSMS5F25RHX 1 3/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
YSMS5F25RHX 1 3/8

1229780 Engranaje de picador de dientes en espiral derecho - 5 DP, ángulo de presión de 20 °, 25 dientes, acabado con chaveta, ancho de cara de 1.14 in
Artículo MI #00369138
No. Fabricante YSMS5F25RHX 1 3/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE YSMS5F25RH MITROS
  • Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
  • Se debe proporcionar un soporte de cojinete adecuado. Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso.
  • Ángulo de presión y número de dientes Los engranajes cónicos en espiral y miter tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de dientes rectos
  • Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Paso
    5
  • Tipo de diente
    Espiral derecha
  • Ángulo de presión
    20
  • Número de dientes
    25
  • Diámetro de paso
    5.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.1400 pulg.
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Paso diametral
    5
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Diámetro del cubo
    3.5000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.7500 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    3 pulg.
  • Distancia de montaje
    4.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Endurecido
  • Ángulo de hélice
    35
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    YSMS5F25RHX 1 3/8
  • Número de Upc del fabricante
    662289197330
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    8.66 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo