Descripción general
Especificaciones
- Paso32 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Diámetro de paso0.438 pulg.
- Diámetro interno0.2187 pulg.
- Ancho de la cara0.688 pulg.
- MaterialAcero
- Ángulo de ataque4° 5'
- Tipo de concentradorCon Hub
- Jefe0.0982 pulg.
- Diámetro del cubo0.32 pulg.
- Proyección del concentrador0.19 pulg.
- Tipo de orificioSimple
- Endurecimiento del aceroEndurecido
- Peso0.02 lb