Motion
HQSH-1
Boston Gear® HQSH-1, gusano, paso: 48", ángulo de presión: 25°, acero, roscas: 4, diámetro del paso: 0.333", derecha
Artículo MI #00369149
No. Fabricante HQSH-1
Precio146.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Boston Gear® HQSH-1, gusano, paso: 48", ángulo de presión: 25°, acero, roscas: 4, diámetro del paso: 0.333", derecha
Artículo MI #00369149
No. Fabricante HQSH-1
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
Su precio$146.91/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE ACERO HQSH-H/WORM

Especificaciones

  • Paso
    48 pulg.
  • Ángulo de presión
    25 °
  • Número de roscas
    4
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Diámetro de paso
    0.333 pulg.
  • Diámetro interno
    3/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.562 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de ataque
    14° 2'
  • Tipo de concentrador
    Con Hub
  • Jefe
    0.2618 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.26 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.19 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Endurecimiento del acero
    Endurecido
  • Peso
    0.01 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo