Descripción general
Especificaciones
- Paso8 pulg.
- Dirección de rotaciónIzquierda
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de dientes16
- Diámetro de paso2 pulg.
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- MaterialAcero
- Ángulo de hélice45 °
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro del cubo1.62 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Endurecimiento del aceroEndurecido
- Peso0.60 lb