Motion
L97Y
Engranaje de inglete, 32 DP, 20 PA, 1.1 R, 16 dientes, acero
Artículo MI #00369311
No. Fabricante L97Y
Precio66.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de inglete, 32 DP, 20 PA, 1.1 R, 16 dientes, acero
Artículo MI #00369311
No. Fabricante L97Y
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
Su precio$66.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L97Y ENGRANAJE DEL INTRODUCTOR DE ACERO

Especificaciones

  • Paso
    32
  • Tipo de diente
    Recto
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    16
  • Diámetro de paso
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.12 pulg.
  • Diámetro interno
    3/16 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    0.41 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.19 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    0.349 pulg.
  • Distancia de montaje
    1/2 pulg.
  • UPC_NO
    781711121467
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de inglete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo