Descripción general
Especificaciones
- Paso16
- Tipo de dienteRecto
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes12
- Diámetro de paso3/4 pulg.
- Ancho de la cara0.16 pulg.
- Diámetro interno5/16 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo0.62 pulg.
- Proyección del concentrador0.38 pulg.
- Ancho total del engranaje0.583 pulg.
- Distancia de montaje0.812 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- UPC_NO781711121504
- Peso0.04 lb
- Tipo de productoEngranajes de inglete