Descripción general
Especificaciones
- Paso14
- Tipo de dienteRecto
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes14
- Diámetro de paso1 pulg.
- Ancho de la cara0.2 pulg.
- Diámetro interno7/16 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo0.88 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Ancho total del engranaje0.739 pulg.
- Distancia de montaje1.062 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- UPC_NO781711121528
- Peso0.10 lb
- Tipo de productoEngranajes de inglete